pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR2116 PRESSACAVO 11,5-15,5 PG21

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR2116 PRESSACAVO    11,5-15,5 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343064805

Codice prodotto

TEAPR2116

Cod. produttore

PR2116

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.