TEAFLEX - TEAPR03809 PRESSACAVO 6,5- 9,5 3/8
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...6 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343063686
Codice prodotto
TEAPR03809
Cod. produttore
PR03809
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...6 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
19 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C