pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR03808 PRESSACAVO 5 - 8 3/8

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR03808 PRESSACAVO     5  - 8     3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/8 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343063679

Codice prodotto

TEAPR03808

Cod. produttore

PR03808

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.