pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR03807 PRESSACAVO 4 - 6,5 3/8

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 4...6 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343063662

Codice prodotto

TEAPR03807

Cod. produttore

PR03807

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

4...6 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/8 pollice

Con controdado:

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Passo della filettatura:

9.525 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-40...135 °C

Schermato:

no

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.