pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPR03416 PRESSACAVO 11,5-15,5 3/4

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPR03416 PRESSACAVO    11,5-15,5   3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 3/4 pollice

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343063655

Codice prodotto

TEAPR03416

Cod. produttore

PR03416

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.