TEAFLEX - TEAPR01213 PRESSACAVO 9 -13 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 9...13 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343063617
Codice prodotto
TEAPR01213
Cod. produttore
PR01213
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
9...13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
1/2 pollice
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
16 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-40...135 °C