pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKNM2013 PRESSACAVO PA6 9 -13 ISO20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKNM2013 PRESSACAVO PA6  9  -13   ISO20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343060692

Codice prodotto

TEAPKNM2013

Cod. produttore

PKNM2013

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Nero

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavi industriali in POLIAMMIDE. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.