TEAFLEX - TEAPKN1313 PRESSACAVO PA6 9 -13 PG13


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 9...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP67
Confezione
50 PZ
EAN
8030343061323
Codice prodotto
TEAPKN1313
Cod. produttore
PKN1313
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
9...13 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP67
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Nero
Con controdado:
sì
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
26.8 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
24 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...100 °C
Schermato:
no