pagina iniziale

FINDER - INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

FINDER S.P.A.
copiacopia
FINDER - INTERFACCIA MODULARE A RELE' 1 CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • esecuzione del collegamento elettrico - raccordo a vite

  • con morsetti amovibili -

  • corrente nominale - 16 A

  • tipo di tensione per l’azionamento - AC

  • azionamento, polarità - non polarizzato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012823306292

Codice prodotto

FN486180480060SPA

Cod. produttore

486180480060SPA

Produttore

FIN486180480060SPA

esecuzione del collegamento elettrico:

raccordo a vite

con morsetti amovibili:

corrente nominale:

16 A

tipo di tensione per l’azionamento:

AC

azionamento, polarità:

non polarizzato

comportamento di commutazione dell’azionamento:

monostabile

numero di contatti di riposo:

0

numero di contatti di chiusura:

0

numero di contatti invertitori:

1

con contatti forzati:

No

tipo di contatto di commutazione:

contatto singolo

apparecchio completo con base:

con indicatore a LED:

materiale del rivestimento di contatto:

non trattato

materiale dell’inserto del contatto:

materiale termoplastico

materiale del contatto:

altre leghe di rame

grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

15.8 mm

Altezza:

78.6 mm

profondità:

71.8 mm

Interfaccia modulare a relè. (A): 16 A. N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO Collegamento elettrico: raccordo a vite Alimentazione: AC non polarizzato monostabile Grado di protezione: IP20 con indicatore a LED: sì Optional: LED verde+varistore.