pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKGM2518 PRESSACAVO PA6 14 -18 ISO25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKGM2518 PRESSACAVO PA6 14  -18   ISO25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343058965

Codice prodotto

TEAPKGM2518

Cod. produttore

PKGM2518

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.