pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKGM1607 PRESSACAVO PA6 4 - 6,5 ISO16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKGM1607 PRESSACAVO PA6  4  - 6,5 ISO16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343058859

Codice prodotto

TEAPKGM1607

Cod. produttore

PKGM1607

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Raccordo a vite divisibile:

Pressacavi industriali in poliammide. Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, allemacchine utensili, ecc.