pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPKG48MA PRES.MULTIF.PA6 4X10-3X12 PG48

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPKG48MA PRES.MULTIF.PA6 4X10-3X12 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8030343060579

Codice prodotto

TEAPKG48MA

Cod. produttore

PKG48MA

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Privo di alogeni:

Modello:

Lineare

Resistente agli urti:

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

Questi pressacavi permettono l’installazione di più cavi con diverso Ø esterno, consentendo un grande risparmio di spazio.