TEAFLEX - TEAPEV040N TRECCIA PEV040 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Superficie - Non trattato
Privo di alogeni - sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V0
Confezione
25 M
EAN
8030343057661
Codice prodotto
TEAPEV040N
Cod. produttore
PEV040N
Produttore
TEA
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Qualità del materiale:
Poliestere
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)