pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO RAL 9005

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEV006N TRECCIA PEV006 NERO   RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Superficie - Non trattato

  • Privo di alogeni -

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - V0

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057500

Codice prodotto

TEAPEV006N

Cod. produttore

PEV006N

Produttore

TEA

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Qualità del materiale:

Poliestere

Approvazione secondo NF F 16-101:

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)