TEAFLEX - TEAPEHB40G TRECCIA PEHB40 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 30...40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Diametro nominale - 40 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
25 M
EAN
8030343057326
Codice prodotto
TEAPEHB40G
Cod. produttore
PEHB40G
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
30...40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)


