pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB25G TRECCIA PEHB25 GRIGIO RAL 7037

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB25G TRECCIA PEHB25 GRIGIO RAL 7037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Resistenza al fuoco in conformità a UL94 - HB

  • Qualità del materiale - Poliestere

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343057289

Codice prodotto

TEAPEHB25G

Cod. produttore

PEHB25G

Produttore

TEA

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)