TEAFLEX - TEAPEHB16N TRECCIA PEHB16 NERO RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 10...20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Diametro nominale - 16 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 M
EAN
8030343057258
Codice prodotto
TEAPEHB16N
Cod. produttore
PEHB16N
Produttore
TEA
Diametro del fascio:
10...20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Diametro nominale:
16 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-50...150 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Qualità del materiale:
Poliestere
La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)


