pagina iniziale

TEAFLEX - TEAPEHB06N TRECCIA PEHB06 NERO RAL 9005

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAPEHB06N TRECCIA PEHB06 NERO   RAL 9005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 4...11 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343057173

Codice prodotto

TEAPEHB06N

Cod. produttore

PEHB06N

Produttore

TEA

Diametro del fascio:

4...11 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Diametro nominale:

6 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-50...150 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Qualità del materiale:

Poliestere

La treccia in poliestere PEH o PEV possiede un elevatissima flessibilità e consente di proteggere e fasciare adeguatamente qualsiasi cavo o gruppo di cavi anche negli spazi più ristretti. La treccia PEV si distingue per una miglior tenuta al fuoco rispetto alla PEH. Poliestere privo di alogeni cadmio e fosforo. Flessibilità estrema Ottima resistenza meccanica Ottima resistenza termica UNI CEI 11170-3 (LR4) NF F16 101 (F1/I2) RINA ELE143710CS EN 45545-2 (HL3) (PEV0)