TEAFLEX - TEAP36MG4036 RACC.GIR.P36MG40 PG36


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
5 PZ
EAN
8030343104495
Codice prodotto
TEAP36MG4036
Cod. produttore
P36MG4036
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG36
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì