TEAFLEX - TEAP075N TUBO TIPO P 75 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 75 mm
Diametro esterno - 84 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 75 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343065949
Codice prodotto
TEAP075N
Cod. produttore
P075N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
75 mm
Diametro esterno:
84 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
75 mm
Raggio di curvatura, statico:
450 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì