pagina iniziale

TEAFLEX - TEAP035N TUBO TIPO P 35 NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAP035N TUBO TIPO     P   35   NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 35 mm

  • Diametro esterno - 43 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro nominale - 35 mm

Confezione

  • 20 M

EAN

8030343065857

Codice prodotto

TEAP035N

Cod. produttore

P035N

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

35 mm

Diametro esterno:

43 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro nominale:

35 mm

Raggio di curvatura, statico:

150 mm

Materiale della guaina, primo rivestimento:

PVC, autoestinguente

Colore:

Nero

Temperatura di esercizio:

-20...70 °C

Resistenza alla compressione:

1250 N

Superficie:

Zincato

Resistenza alla trazione:

1000 N

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Approvazione UL:

Soddisfano una vasta area di applicazioni, che comprendono l’impiantistica industriale, l’installazione a bordo macchina e le costruzioni navali. NOTE: Le guaine con Ø interno superiore a 40 mm vengono prodotte con le spire del lamierino metallico completamente chiuse, incrementando così la protezione maccanica e annullando la possibilità di rotture del condotto in caso di raggi di curvatura molto stretti. Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura con rivestimento esterno liscio in resina di polivinile autoestinguente e guarnizione tessile inserita tra le spire. Alto coefficiente di invecchiamento. Ottima resistenza agli agenti atmosferici, oli, salsedine marina, acidi minerali. Autoestinguente V0 secondo UL94. Compatibile con l’intera gamma dei raccordi serie CM, con i quali si ottiene un grado di protezione IP67.