TEAFLEX - TEAP027N TUBO TIPO P 27 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 26.5 mm
Diametro esterno - 34 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 7 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343065819
Codice prodotto
TEAP027N
Cod. produttore
P027N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
26.5 mm
Diametro esterno:
34 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
7 mm
Raggio di curvatura, statico:
120 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì


