TEAFLEX - TEAP015N TUBO TIPO P 15 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 15.5 mm 
- Diametro esterno - 21 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 15 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343065734
Codice prodotto
TEAP015N
Cod. produttore
P015N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
15.5 mm
Diametro esterno:
21 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
15 mm
Raggio di curvatura, statico:
70 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Nero
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì