TEAFLEX - TEAP009G TUBO TIPO P 9 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 13 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 9 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343065642
Codice prodotto
TEAP009G
Cod. produttore
P009G
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
13 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
9 mm
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC, autoestinguente
Colore:
Grigio
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Approvazione UL:
sì