TEAFLEX - TEAOFDC10M16 RACCORDO OFDC 10 M16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Privo di alogeni - sì
Confezione
1000 PZ
EAN
8030343132986
Codice prodotto
TEAOFDC10M16
Cod. produttore
OFDC10M16
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Privo di alogeni:
sì
Modello:
Lineare
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
sì
I raccordi e controdadi apribili TEAFLEX sono costruiti con poliammidi di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. Sono stati realizzati per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili della serie PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzati negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandoli allo stesso senza dover scollegare i cavi. I raccordi sono forniti completi di controdado.


