TEAFLEX - TEANZ50 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 50,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 50.5 mm
Diametro esterno - 54.8 mm
Diametro nominale - 50 mm
Raggio di curvatura, statico - 180 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343100787
Codice prodotto
TEANZ50
Cod. produttore
NZ50
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
50.5 mm
Diametro esterno:
54.8 mm
Diametro nominale:
50 mm
Raggio di curvatura, statico:
180 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.