TEAFLEX - TEANZ35 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 35


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 35 mm 
- Diametro esterno - 39.5 mm 
- Diametro nominale - 35 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 127 mm 
Confezione
- 25 M 
EAN
8030343100749
Codice prodotto
TEANZ35
Cod. produttore
NZ35
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
35 mm
Diametro esterno:
39.5 mm
Diametro nominale:
35 mm
Raggio di curvatura, statico:
127 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


