TEAFLEX - TEANZ30 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 30 mm
Diametro esterno - 33.5 mm
Diametro nominale - 30 mm
Raggio di curvatura, statico - 49 mm
Confezione
25 M
EAN
8030343100725
Codice prodotto
TEANZ30
Cod. produttore
NZ30
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
30 mm
Diametro esterno:
33.5 mm
Diametro nominale:
30 mm
Raggio di curvatura, statico:
49 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


