TEAFLEX - TEANZ28 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 28


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 28 mm 
- Diametro esterno - 31.5 mm 
- Diametro nominale - 28 mm 
- Raggio di curvatura, statico - 45 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343100718
Codice prodotto
TEANZ28
Cod. produttore
NZ28
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
28 mm
Diametro esterno:
31.5 mm
Diametro nominale:
28 mm
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


