TEAFLEX - TEANZ21 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 24 mm
Diametro esterno - 24.5 mm
Diametro nominale - 21 mm
Raggio di curvatura, statico - 35 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100671
Codice prodotto
TEANZ21
Cod. produttore
NZ21
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
24 mm
Diametro esterno:
24.5 mm
Diametro nominale:
21 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.