TEAFLEX - TEANZ12 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 15 mm
Diametro nominale - 12 mm
Raggio di curvatura, statico - 22 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100596
Codice prodotto
TEANZ12
Cod. produttore
NZ12
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
15 mm
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
22 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


