TEAFLEX - TEANZ11 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 11 mm
Diametro esterno - 14 mm
Diametro nominale - 11 mm
Raggio di curvatura, statico - 20 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100589
Codice prodotto
TEANZ11
Cod. produttore
NZ11
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
11 mm
Diametro esterno:
14 mm
Diametro nominale:
11 mm
Raggio di curvatura, statico:
20 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


