TEAFLEX - TEANZ09 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 9 mm
Diametro esterno - 11.5 mm
Diametro nominale - 9 mm
Raggio di curvatura, statico - 18 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100565
Codice prodotto
TEANZ09
Cod. produttore
NZ09
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
9 mm
Diametro esterno:
11.5 mm
Diametro nominale:
9 mm
Raggio di curvatura, statico:
18 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


