TEAFLEX - TEANZ08 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 08,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 8.5 mm
Diametro esterno - 11 mm
Diametro nominale - 8 mm
Raggio di curvatura, statico - 16 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343100558
Codice prodotto
TEANZ08
Cod. produttore
NZ08
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
8.5 mm
Diametro esterno:
11 mm
Diametro nominale:
8 mm
Raggio di curvatura, statico:
16 mm
Temperatura di esercizio:
-50...250 °C
Superficie:
Zincato
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.


