pagina iniziale

TEAFLEX - TEANZ06 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANZ06 GUAINA SEMPL.AGGRAFFATURA 06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro interno - 6 mm

  • Diametro esterno - 8 mm

  • Diametro nominale - 6 mm

  • Raggio di curvatura, statico - 14 mm

Confezione

  • 100 M

EAN

8030343100534

Codice prodotto

TEANZ06

Cod. produttore

NZ06

Produttore

TEA

Materiale:

Acciaio

Diametro interno:

6 mm

Diametro esterno:

8 mm

Diametro nominale:

6 mm

Raggio di curvatura, statico:

14 mm

Temperatura di esercizio:

-50...250 °C

Superficie:

Zincato

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Guaina flessibile in acciaio zincato a semplice graffatura.