TEAFLEX - TEANMG50M63 RACCORDO GIREVOLE NMG50 ISO63


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Dimensione della filettatura - M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
2 PZ
EAN
8030343131187
Codice prodotto
TEANMG50M63
Cod. produttore
NMG50M63
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Dimensione della filettatura:
M63 x 1,5
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato