pagina iniziale

TEAFLEX - TEANMG27 RACCORDO GIREVOLE NMG27 1

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEANMG27 RACCORDO GIREVOLE NMG27 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Lineare

  • Dimensione nominale in pollici - 1 pollice

  • Con ghiera filettata girevole -

  • Tipo di costruzione - Filettatura esterna

  • Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343128002

Codice prodotto

TEANMG27

Cod. produttore

NMG27

Produttore

TEA

Modello:

Lineare

Dimensione nominale in pollici:

1 pollice

Con ghiera filettata girevole:

Tipo di costruzione:

Filettatura esterna

Tipo di montaggio sulla scatola:

Filettato

Materiale (del corpo):

Ottone

Superficie:

Nichelato

Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina. Raccordi filetto maschio girevole in ottone nichelato. Per guaine tipo: NZ-DAN-SV-SVPEVA.