TEAFLEX - TEANMG13 RACCORDO GIREVOLE NMG13 3/8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lineare
Tipo di filettatura - Passo Gas
Con ghiera filettata girevole - sì
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola - Filettato
Confezione
20 PZ
EAN
8030343132412
Codice prodotto
TEANMG13
Cod. produttore
NMG13
Produttore
TEA
Modello:
Lineare
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di montaggio sulla scatola:
Filettato
Materiale (del corpo):
Ottone
Superficie:
Nichelato