TEAFLEX - TEAMMGP167 R.MASCHIO GIR. SMPF17 17PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Tipo di connessione - Filettato
Modello - Lineare
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343104082
Codice prodotto
TEAMMGP167
Cod. produttore
MMGP167
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Tipo di connessione:
Filettato
Modello:
Lineare
Con ghiera filettata girevole:
sì
Dimensione della filettatura:
PG16
Materiale del pressatubo:
Metallo
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì


