TEAFLEX - TEAM8GSM36P36 RACC.GRIGIO IP68 SM36 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 36 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG36
Confezione
20 PZ
EAN
8030343120945
Codice prodotto
TEAM8GSM36P36
Cod. produttore
M8GSM36P36
Produttore
TEA
Diametro nominale:
36 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG36
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Altri
Lunghezza complessiva:
81 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Grigio
Lunghezza della filettatura:
13.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione


