TEAFLEX - TEAM8BSMEMC12P11 RAC.NERO EMC IP68 SM12 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG11
Tipo di connessione - Filettato
Confezione
10 PZ
EAN
8030343142886
Codice prodotto
TEAM8BSMEMC12P11
Cod. produttore
M8BSMEMC12P11
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG11
Tipo di connessione:
Filettato
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì




