TEAFLEX - TEAM8BSM48P48 RACC.NERO IP68 SM48 PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - PG48
Con ghiera filettata girevole - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8030343120112
Codice prodotto
TEAM8BSM48P48
Cod. produttore
M8BSM48P48
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
PG48
Con ghiera filettata girevole:
sì
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Materiale:
PA (Poliammide)
Approvazione CSA in combinazione con guaina:
sì
Approvazione UR in combinazione con guaina:
sì
Approvazione DIN EN 61386-23 in combinazione con guaina:
sì
Approvazione Lloyd's in combinazione con guaina:
sì