TEAFLEX - TEAM8BSM48M63 RACC.NERO IP68 SM48 M63X1,5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Lineare
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8030343120150
Codice prodotto
TEAM8BSM48M63
Cod. produttore
M8BSM48M63
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Lineare
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
92 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione