TEAFLEX - TEAM8BBN48M63 CURVA 90?IP68 BN48 M63 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Modello - Curvato 90°
Tipo di costruzione - Filettatura esterna
Dimensione della filettatura - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
8030343121386
Codice prodotto
TEAM8BBN48M63
Cod. produttore
M8BBN48M63
Produttore
TEA
Diametro nominale:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Modello:
Curvato 90°
Tipo di costruzione:
Filettatura esterna
Dimensione della filettatura:
Altri
Tipo di connessione:
A scatto / Aggancio
Tipo di filettatura:
Metrico
Lunghezza complessiva:
142.5 mm
Passi per pollice:
1
Materiale della filettatura:
Ottone
Colore:
Nero
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Materiale:
PA (Poliammide)
Materiale guarnizione:
Senza guarnizione