TEAFLEX - TEALTPF17B TUBO TIPO LTPF 17B NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 21.2 mm 
- Diametro nominale - 17 mm 
- Diametro interno - 16 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343111271
Codice prodotto
TEALTPF17B
Cod. produttore
LTPF17B
Produttore
TEA
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
21.2 mm
Diametro nominale:
17 mm
Diametro interno:
16 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
40 mm
Privo di alogeni:
sì
Resistente ai raggi UV:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione secondo NF F 16-101:
sì