pagina iniziale

TEAFLEX - TEALTPF12B TUBO TIPO LTPF 12B NERO

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEALTPF12B TUBO TIPO LTPF 12B NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 15.8 mm

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Diametro interno - 11.8 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

8030343111257

Codice prodotto

TEALTPF12B

Cod. produttore

LTPF12B

Produttore

TEA

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

15.8 mm

Diametro nominale:

12 mm

Diametro interno:

11.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...105 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V0

Raggio di curvatura, statico:

30 mm

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

Approvazione secondo NF F 16-101:

La caratteristica principale della guaina LTP è l’altissima resistenza al fuoco, abbinata ad una eccellente resistenza meccanica. Questa guaina è quindi particolarmente indicata per l’utilizzo nel trasporto, sulle carrozze passeggeri dei treni, sulle autovetture, sugli autobus, sulle navi e anche negli edifici pubblici, dove la caratteristica fondamentale è la sicurezza delle persone. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Buona resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV Buona flessibilità Buona resistenza meccanica (compressione/impatto) Ottima autoestinguenza a bassissimo sviluppo di fumo Buona resistenza alla temperatura