TEAFLEX - TEALPU33 TUBO POLIURETANO LPU33 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 33 mm
Diametro esterno - 41 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 33 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343127388
Codice prodotto
TEALPU33
Cod. produttore
LPU33
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
33 mm
Diametro esterno:
41 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
33 mm
Raggio di curvatura, statico:
140 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile