TEAFLEX - TEALPU20 TUBO POLIURETANO LPU20 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro interno - 20.5 mm 
- Diametro esterno - 27 mm 
- Grado di protezione (IP) - IP67 
- Diametro nominale - 20 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
8030343127364
Codice prodotto
TEALPU20
Cod. produttore
LPU20
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
20.5 mm
Diametro esterno:
27 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
20 mm
Raggio di curvatura, statico:
90 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile


