TEAFLEX - TEALPU12 TUBO POLIURETANO LPU12 NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 12 mm
Diametro esterno - 17 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 12 mm
Confezione
50 M
EAN
8030343127272
Codice prodotto
TEALPU12
Cod. produttore
LPU12
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
12 mm
Diametro esterno:
17 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
12 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PUR (poliuretano)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-45...105 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile