TEAFLEX - TEAL40N TUBO TIPO L 40 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno - 40 mm
Diametro esterno - 48 mm
Grado di protezione (IP) - IP67
Diametro nominale - 40 mm
Confezione
20 M
EAN
8030343051799
Codice prodotto
TEAL40N
Cod. produttore
L40N
Produttore
TEA
Materiale:
Acciaio
Diametro interno:
40 mm
Diametro esterno:
48 mm
Grado di protezione (IP):
IP67
Diametro nominale:
40 mm
Raggio di curvatura, statico:
200 mm
Materiale della guaina, primo rivestimento:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore:
Nero
Guarnizione:
Senza guarnizione
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C
Materiale della guaina, secondo rivestimento (esterno):
Non rivestito
Resistenza alla compressione:
1250 N
Superficie:
Zincato
Resistenza alla trazione:
1000 N
Propagante la fiamma:
no
Resistenza alla flessione:
Flessibile